Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox, 48 x 50/125 OM4, 24 x SC Duplex, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, gra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spleißbox, 48 x 50/125 OM4, 24 x SC Duplex, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, gra
Spleißbox, 48 x 50/125 OM4, 24 x SC Duplex, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, gra
Spleißbox, 48 x 50/125 OM4, 24 x SC Duplex, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, gra
Artikel-Nr.:
     4502-26P1804
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     BA71203.48OM4
EAN/GTIN:
     4049759075422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Spleißkassette
Spleißbox, BA71203.48OM4, EFB Elektronik Die BA71203.48OM4 ist eine Spleißbox-Schiebeeinheit mit SC-Duplex-Kunststoffadapter und abisolierten Pigtails, Kabeleinführungen auf der Rückseite, darunter 1 x PG16.
Weitere Informationen:
Anschluss:
24 x SC Duplex
Ausführung:
Spleißbox
Breite:
483 mm
Farbe:
grau
Höhe:
44.5 mm
Pigtails:
48 x 50/125 OM4
Tiefe:
244 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 48 port, patchpanel, Computer, Computerzubehör, Patch-Panel, Patch-Verteiler, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,93*
€ 174,44*
Frei Haus
ab € 169,13*
€ 174,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 196,95*
€ 202,70*
€ 5,95*
ab € 223,15*
€ 229,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.