Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Kabel 1,8m USB-A Stecker 4p K5253SW.1,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-I909E13
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5253SW.1,8
EAN/GTIN:
     4049759102913
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker 1...
Standard-Kabel 1,8m USB-A Stecker 4p K5253SW.1,8
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabelqualität:
Standard
Länge:
1.8 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,91*
€ 0,99*
5 Tage
892
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,95*
€ 1,03*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,08*
€ 1,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,19*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.