Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließ 75x75x55mm HAT03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handauslösetaster f.AP-Montage, IP44 HAT 03
Handauslösetaster f.AP-Montage, IP44 HAT 03
Artikel-Nr.:
     262-I924A93
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     6500142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
hekatron drucktaster
drucktaster
Türschließ 75x75x55mm HAT03
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Farbe:
grau
Höhe:
75 mm
Meldeart:
Türschließung(rot)
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Druckknopfmelder, Freischaltelement, Handfeuermelder, Handtaster, Hausnotruf, Nichtautomatischer Melder für Gefahrenmeldesystem, Rauchtaster
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 16,44*
€ 22,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,46*
€ 22,64*
€ 5,00*
ab € 17,58*
€ 24,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,01*
€ 24,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 24,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hekatron
6500143
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.