Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handauslösetaster f.AP-Montage, IP44 HAT 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handauslösetaster f.AP-Montage, IP44 HAT 03
Handauslösetaster f.AP-Montage, IP44 HAT 03
Artikel-Nr.:
     3517I-36712512
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     6500142
EAN/GTIN:
     4008224544863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
hekatron drucktaster
drucktaster

Handauslösetaster f.AP-Montage, IP44 HAT 03

Handauslösetaster zur Montage in feuchten Räumen, zum manuellen Auslösen von Feststellvorrichtungen gemäß den DIBt-Richtlinien.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild schräg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 16,44*
€ 22,68*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,49*
€ 22,71*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,51*
€ 24,27*
€ 5,95*
ab € 18,08*
€ 24,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,04*
€ 24,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hekatron
6500143
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.