Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandmeldesockel Aufb Ø80mm ws H100mm 143W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagesockel für Wandmontage 143 W
Montagesockel für Wandmontage 143 W
Artikel-Nr.:
     262-I924D54
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     5000513
EAN/GTIN:
     4260432550566
Suchbegriffe:
Montagesockel für Rauchmelder
Rauchmelder-Montagesockel
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
Brandmeldesockel Aufb Ø80mm ws H100mm 143W
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
100 mm
Montageart:
Aufbau
VdS-Klasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder-montagesockel hekatron, montagesockel für rauchmelder, Dialogsockel, Grenzwertsockel, Meldersockel, Montagesockel, Sockel für automatische Brandmelder, Universalsockel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,67*
€ 25,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,08*
€ 25,86*
€ 5,46*
ab € 19,98*
€ 26,93*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 20,52*
€ 27,65*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 27,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.