Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesockel für Wandmontage 143 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagesockel für Wandmontage 143 W
Montagesockel für Wandmontage 143 W
Artikel-Nr.:
     3517A-66712552
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     5000513
EAN/GTIN:
     4260432550566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagesockel für Rauchmelder
Rauchmelder-Montagesockel
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet

Montagesockel für Wandmontage 143 W

Sockel für den Rauchschalter ORS 142 und Thermodifferntialschalter TDS 247 zur Sturz- und Wandmontage.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Höhe:
100 mm
Adressierbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild schräg
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder-montagesockel hekatron, montagesockel für rauchmelder, Brandmeldesockel, Sockel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,75*
€ 25,57*
€ 5,95*
ab € 19,15*
€ 26,22*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,90*
€ 27,29*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 20,63*
€ 28,06*
2 Tage
21
€ 5,80*
ab € 20,95*
€ 28,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.