Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuh
>
Artikel
Schnittschutzhandschuh Showa 377 Größe S
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2627A-1015377007
Hersteller:
SHOWA
Herst.-Nr.:
377-S
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh S-Tex 377 Cat. II
Doppelt getaucht, komplett beschichtet und mit zusätzlichem Nitrilschaum auf der Handinnenfläche, 13-Gauge-Feinstrick
Einhaltung EN-Normen: EN 388, 4X41D
Eigenschaften
Spezialverarbeitete Hagane Coil™ Faser
EN388:2016 Widerstand gegen Schnitte Stufe 4 - D/19 Newton
Doppelt getaucht, komplett beschichtet und mit zusätzlichem Nitrilschaum auf der Handinnenfläche
13-Gauge-Feinstrick
Anatomisches Design der Handform
Nahtlose Verarbeitung
Vorteile
Ausgezeichneter Widerstand gegen Schnitte: D /19 Newton
Nitrilbeschichtung mit einer zweiten Beschichtung aus Nitrilschaum an der Handinnenfläche für einen hohen Abriebschutz gemäß EN 388: 4
Optimale Griffsicherheit unter nassen und öligen Bedingungen
Schützt die Hand vor einer Vielzahl von Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und gegen Abrieb bei gleichzeitig anhaltender Griffsicherheit
Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand und verbessert die Produktivität und Fingerfertigkeit.
Nitrilbeschichtung hinterlässt sehr geringe Abdrücke (Fingerdrucktest)
Keine Hautirritationen durch nahtlose Verarbeitung
Weitere Informationen:
Größe:
7
... >
Lager 2627
>
Handschuhe
>
Handschuhe Showa
... >
Lager 2627
>
Handschuhe
>
Schnittschutzhandschuh Showa
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
arbeitshandschuhe gr7/s
,
arbeits handschuhe
,
arbeitshandschuh größe 7
,
showa
,
Schnittschutzhandschuh
,
handschuh
,
Montagehandschuh
,
Handschuh
,
Feinmechanikerhandschuh
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Showa 4703 XL Handschutz Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Nitril, Nylon, Polyester
SHOWA
4703 XL
ab € 3,27*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuh Showa 377 Größe XXL
SHOWA
377-XXL
ab € 7,52*
Ähnlich
Showa 377 Gr.L 4703 Polyester, Nylon, Nitril Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 8, L EN 388
SHOWA
4703
ab € 3,28*
Ähnlich
Showa Arbeitshandschuhe, Größe 7, Allgemeine Anwendungen, Nylon, Polyester Blau 1Paar Stk.
SHOWA
SHO3772
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen