Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa 377 Gr.L 4703 Polyester, Nylon, Nitril Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 8, L EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2238720-BP
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     4703
EAN/GTIN:
     4901792005524
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Showa 377 Gr.L 4703 Polyester,Nylon,Nitril Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 8,L EN 388 CAT II 1 Paar

Feinstrickhandschuh 377 Größe L/8

Nahtloses Strickgewebe
Nitril-Vollbeschichtung
Nitrilschaum-Beschichtung in der Innenhand
Verstärkter Strickbund, Wellenkante
Standardoberfläche
Unbehandelt
Anatomische Form

Für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung geeignet, minimales Allergierisiko.

Ausstattung:
Flexibler und robuster Handschuh · Erhöhte Fingerfertigkeit und gute Reißfestigkeit · Gleichbleibend guter Sitz · Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb · Undurchlässig durch Nitril-Vollbeschichtung · Gute Passform · Nahtloses Polyester-/Nylonstrickgewebe mit Nitril-Vollbeschichtung; zusätzliche Nitrilschaum-Beschichtung in der Innenhand · Nitrilvollbeschichtung · Zusätzliche Nitrilschaumbeschichtung auf der Innenhand · Verstärkter Strickbund, Wellenkante · Standardoberfläche · Unbehandelt · Anatomische Form

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 8,L · Herstellerfarbe: Blau,Schwarz · Material (Handfläche): Nitril · Material (Handrücken): Polyester,Nylon,Nitril · Material (nur für Titel): Polyester,Nylon,Nitril · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Blau | Schwarz
Marke:
Showa
Farbe:
blau | schwarz
Material (Handrücken):
Polyester | Nylon | Nitril
Material (Handfläche):
Nitril
Material (nur für Titel):
Polyester | Nylon | Nitril
Größe (Handschuhe):
8 | L
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Montagehandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Showa, 4703, 377 Gr.L, Schutzhandschuhe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
120
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,71*
10
€ 5,00*
ab € 3,80*
€ 4,87*
2 Tage
230
10
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 5,47*
6 Tage
230
10
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 5,55*
Lager 102
76
1
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 8,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4703 XL
ab € 3,18*
Ähnlich
SHOWA
377-S
ab € 7,50*
Ähnlich
SHOWA
377-XXL
ab € 7,44*
Ähnlich
SHOWA
SHO3772
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.