Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa 7066 Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa 7066 Größe M
Synthetikhandschuh Showa 7066 Größe M
Artikel-Nr.:
     2627A-1015706608
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     7066-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh Showa 7066 Cat. II



Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4111X

Eigenschaften

  • Beschichtete Innenhand
  • Standardoberfläche
  • Verstärkter Sicherheitsbund
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Geschnitten und genäht

Vorteile

  • Geschmeidiger Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Schützt gegen Öle und Abrieb und hohe Fingerfertigkeit
  • Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
  • Verbesserte Hygiene
  • Gut geschütztes Handgelenk
  • Spezialfarbe für Schmutzarbeiten
Weitere Informationen:
Größe:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
7066-L
ab € 2,90*
Ähnlich
SHOWA
7066-S
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.