Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa 7066 Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa 7066 Größe L
Synthetikhandschuh Showa 7066 Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-1015706609
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     7066-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh Showa 7066 Cat. II



Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 4111X

Eigenschaften

  • Beschichtete Innenhand
  • Standardoberfläche
  • Verstärkter Sicherheitsbund
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Geschnitten und genäht

Vorteile

  • Geschmeidiger Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Schützt gegen Öle und Abrieb und hohe Fingerfertigkeit
  • Atmungsaktiver Handrücken für reduzierte Schweißbildung
  • Verbesserte Hygiene
  • Gut geschütztes Handgelenk
  • Spezialfarbe für Schmutzarbeiten
Weitere Informationen:
Größe:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
7066-M
ab € 2,91*
Ähnlich
SHOWA
7066-S
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.