Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 290 kornblau Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0101
Planam 0101
Artikel-Nr.:
     2627A-4705010156
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     101056
EAN/GTIN:
     4030913101569
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Chic, komfortabel, natürlich!

  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 15,84*
€ 21,81*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,62*
€ 21,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 22,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,36*
€ 22,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,55*
€ 23,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0101026
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0101027
ab € 13,82*
Ähnlich
Planam
0101028
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0101029
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0101042
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
0101044
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0101046
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0101048
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0101050
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0101052
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0101054
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0101058
ab € 15,23*
Ähnlich
Planam
0101060
ab € 15,18*
Ähnlich
Planam
0101062
ab € 15,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.