Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke Planam 0101, kornblau, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0101056 Gr.56 Arbeitsjacke kornblau
Planam BW 290 0101056 Gr.56 Arbeitsjacke kornblau
Planam BW 290 0101056 Gr.56 Arbeitsjacke kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-280030
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     101056
EAN/GTIN:
     4030913101569
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Die leichte Arbeitsjacke bietet vier Taschen für Ihre Arbeitsutensilien und eine verdeckte Knopfleiste für ein perfektes Handling.

Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
56
Konfektionsgröße (USA):
XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitsjacken
Artikelbezeichnung:
Arbeitsjacke
Farbe:
kornblumenblau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 290 g/m<sup>2</sup>)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
BW 290
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 Seitentaschen
Produktmerkmal 2:
1 Brusttasche
Produktmerkmal 3:
Innentasche
Produktmerkmal 4:
verdeckte Knopfleiste
Produktmerkmal 5:
Ärmelbündchen
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,67 kg
Körpergröße:
184 cm
Brustumfang:
112 cm
Bundumfang:
102 cm
Schrittlänge:
82 cm
vordere Ärmellänge:
48 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 15,86*
€ 21,98*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,54*
€ 21,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 22,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,58*
€ 23,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,80*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0101026
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0101027
ab € 13,92*
Ähnlich
Planam
0101028
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
0101029
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0101042
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0101044
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0101046
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0101048
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0101050
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0101052
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0101054
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0101058
ab € 15,25*
Ähnlich
Planam
0101060
ab € 15,20*
Ähnlich
Planam
0101062
ab € 15,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.