Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 290 mittelrot Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0103
Planam 0103
Artikel-Nr.:
     2627A-4705010352
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     103052
EAN/GTIN:
     4030913103525
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lackierer Jacke

Chic, komfortabel, natürlich!

  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,40*
€ 20,04*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,16*
€ 20,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 20,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,91*
€ 20,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,05*
€ 21,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0103024
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
0103025
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
0103026
ab € 13,92*
Ähnlich
Planam
0103027
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0103028
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0103029
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0103042
ab € 13,99*
Ähnlich
Planam
0103044
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0103046
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0103048
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0103050
ab € 13,92*
Ähnlich
Planam
0103054
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0103056
ab € 15,16*
Ähnlich
Planam
0103058
ab € 15,26*
Ähnlich
Planam
0103060
ab € 15,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.