Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke BW 290 Nr.0103 Gr.52 mittelrot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1595744
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0103052
EAN/GTIN:
     4030913103525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lackierer Jacke
BW 290 Arbeitsjacke mittelrot 52. Komfortabel mit vielen Taschen. Die leichte Arbeitsjacke bietet vier Taschen für Ihre Arbeitsutensilien und eine verdeckte Knopfleiste für ein perfektes Handling. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065122 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
52
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,42*
€ 19,92*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,13*
€ 19,93*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 20,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 20,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,02*
€ 21,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0103024
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0103025
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
0103026
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0103027
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0103028
ab € 13,92*
Ähnlich
Planam
0103029
ab € 13,99*
Ähnlich
Planam
0103042
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0103044
ab € 13,95*
Ähnlich
Planam
0103046
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0103048
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0103050
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0103054
ab € 13,97*
Ähnlich
Planam
0103056
ab € 15,27*
Ähnlich
Planam
0103058
ab € 15,20*
Ähnlich
Planam
0103060
ab € 15,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.