Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 290 weiß Größe 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0105
Planam 0105
Artikel-Nr.:
     2627A-4705010527
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     105027
EAN/GTIN:
     4030913105277
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Chic, komfortabel, natürlich!

  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
27
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, planam arbeitsjacke, herren jacke, arbeitsjacke weiß, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,50*
€ 19,97*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,21*
€ 19,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 20,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 20,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,02*
€ 21,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0105024
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0105025
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0105026
ab € 13,95*
Ähnlich
Planam
0105028
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0105029
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0105042
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0105044
ab € 13,95*
Ähnlich
Planam
0105046
ab € 13,92*
Ähnlich
Planam
0105048
ab € 13,98*
Ähnlich
Planam
0105050
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
0105052
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0105054
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0105056
ab € 15,23*
Ähnlich
Planam
0105058
ab € 15,24*
Ähnlich
Planam
0105060
ab € 15,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.