Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Planam Arbeitsjacke BW 290 weiß Größe 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0105
Planam 0105
Artikel-Nr.:
     2627A-4705010594
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     105094
EAN/GTIN:
     4030913105949
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Chic, komfortabel, natürlich!

  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
94
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, berufsjacke weiß, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,54*
€ 20,17*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,12*
€ 20,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 20,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,89*
€ 20,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,00*
€ 21,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0105024
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0105025
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
0105026
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0105027
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0105028
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0105029
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0105042
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0105044
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0105046
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0105048
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0105050
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0105052
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0105054
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0105056
ab € 15,18*
Ähnlich
Planam
0105058
ab € 15,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.