Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 290 hydronblau Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0117
Planam 0117
Artikel-Nr.:
     2627A-4705011724
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     117024
EAN/GTIN:
     4030913117249
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Baumwolle für besten Tragekomfort!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
24
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, bundhose blau, planam, hose, bundhose, arbeitshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,16*
€ 21,23*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,92*
€ 21,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,54*
€ 21,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,64*
€ 21,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,46*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0117025
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0117026
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0117027
ab € 14,99*
Ähnlich
Planam
0117028
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0117029
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0117042
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0117044
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0117046
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0117048
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0117050
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0117052
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0117054
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0117056
ab € 16,33*
Ähnlich
Planam
0117058
ab € 16,38*
Ähnlich
Planam
0117060
ab € 16,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.