Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 290 hydronblau Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0117
Planam 0117
Artikel-Nr.:
     2627A-4705011748
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     117048
EAN/GTIN:
     4030913117485
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Baumwolle für besten Tragekomfort!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, bundhose blau, planam, hose, bundhose, arbeitshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,25*
€ 21,52*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,84*
€ 21,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 21,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 22,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,51*
€ 22,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0117024
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0117025
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
0117026
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0117027
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0117028
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0117029
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
0117042
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
0117044
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0117046
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0117050
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
0117052
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0117054
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0117056
ab € 16,45*
Ähnlich
Planam
0117058
ab € 16,30*
Ähnlich
Planam
0117060
ab € 16,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.