Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose BW 290 mittelrot Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0123
Planam 0123
Artikel-Nr.:
     2627A-4705012328
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     123028
EAN/GTIN:
     4030913123288
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Der Evergreen in neuer Natürlichkeit!

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • verstellbare Seitenschlitze
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
28
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose rot, maler latzhose, arbeitslatzhose gr.28, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,33*
€ 25,07*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,83*
€ 25,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,72*
€ 25,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 25,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,06*
€ 26,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0118024
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
0123024
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0123025
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0123026
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0123027
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0123029
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0123042
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0123044
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0123046
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0123048
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0123050
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0123052
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0123054
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0123056
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
0123058
ab € 19,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.