Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose BW 290 mittelgrün Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0124
Planam 0124
Artikel-Nr.:
     2627A-4705012446
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     124046
EAN/GTIN:
     4030913124469
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Der Evergreen in neuer Natürlichkeit!

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • verstellbare Seitenschlitze
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose grün gr 46, maler latzhose, arbeitslatzhose grün, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,37*
€ 25,34*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,89*
€ 25,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,49*
€ 25,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,70*
€ 25,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,90*
€ 26,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0119024
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0124024
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0124025
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
0124026
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0124027
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0124028
ab € 18,01*
Ähnlich
Planam
0124029
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0124042
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0124044
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0124048
ab € 17,40*
Ähnlich
Planam
0124050
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0124052
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0124054
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0124056
ab € 19,75*
Ähnlich
Planam
0124058
ab € 19,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.