Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi BW 290 mittelrot Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0128
Planam 0128
Artikel-Nr.:
     2627A-4705012850
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     128050
EAN/GTIN:
     4030913128504
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Baumwolle – optimal getunt!

  • Umlegekragen
  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fussweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitsoverall rot planam, arbeitsanzug rot, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,78*
€ 36,41*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,87*
€ 37,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,99*
€ 37,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,74*
€ 38,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,41*
€ 40,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,65*
Ähnlich
Planam
0129024
ab € 26,65*
Ähnlich
Planam
0127024
ab € 27,71*
Ähnlich
Planam
0128024
ab € 26,78*
Ähnlich
Planam
0128025
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
0128026
ab € 26,66*
Ähnlich
Planam
0128027
ab € 26,67*
Ähnlich
Planam
0128028
ab € 26,77*
Ähnlich
Planam
0128029
ab € 26,66*
Ähnlich
Planam
0128042
ab € 26,55*
Ähnlich
Planam
0128044
ab € 26,78*
Ähnlich
Planam
0128046
ab € 26,73*
Ähnlich
Planam
0128048
ab € 26,83*
Ähnlich
Planam
0128052
ab € 26,60*
Ähnlich
Planam
0128054
ab € 26,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.