Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi BW 290 mittelgrün Größe 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0129
Planam 0129
Artikel-Nr.:
     2627A-4705012927
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     129027
EAN/GTIN:
     4030913129273
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Baumwolle – optimal getunt!

  • Umlegekragen
  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fussweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
27
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitslatzhose canvas grün, arbeitsanzug grün, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,58*
€ 36,53*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,86*
€ 37,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,21*
€ 37,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,79*
€ 38,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,55*
€ 40,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,71*
Ähnlich
Planam
0129102
ab € 26,54*
Ähnlich
Planam
0129106
ab € 26,72*
Ähnlich
Planam
0129110
ab € 26,78*
Ähnlich
Planam
0129024
ab € 26,77*
Ähnlich
Planam
0129025
ab € 26,71*
Ähnlich
Planam
0129026
ab € 26,62*
Ähnlich
Planam
0129028
ab € 26,71*
Ähnlich
Planam
0129029
ab € 26,77*
Ähnlich
Planam
0129042
ab € 26,79*
Ähnlich
Planam
0129044
ab € 26,60*
Ähnlich
Planam
0129046
ab € 26,79*
Ähnlich
Planam
0129048
ab € 26,84*
Ähnlich
Planam
0129050
ab € 26,54*
Ähnlich
Planam
0129052
ab € 26,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.