Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke BW 290 khaki Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0151
Planam 0151
Artikel-Nr.:
     2627A-4705015160
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     151060
EAN/GTIN:
     4030913151601
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Natur pur!

  • 2 Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
60
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, planam blouson khaki, herren jacke, herrenjacke khaki, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,26*
€ 23,88*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,94*
€ 23,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 24,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 24,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,96*
€ 25,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0150024
ab € 14,11*
Ähnlich
Planam
0151024
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0151025
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
0151026
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0151027
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0151028
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0151029
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0151042
ab € 15,38*
Ähnlich
Planam
0151044
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0151046
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0151048
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0151050
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0151052
ab € 15,38*
Ähnlich
Planam
0151054
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
0151056
ab € 17,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.