Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cargo-Latzhose BW 290 grau Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0177
Planam 0177
Artikel-Nr.:
     2627A-4705017725
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     177025
EAN/GTIN:
     4030913095332
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Cargo-Hose
Cargohose

Bequemer Schnitt, komplette Ausstattung!

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche und 1 Maßstabtasche mit verstellbaren Seitenschlitzen
  • Oberschenkeltasche links
  • Kniepolstertasche
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
25
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitslatzhose grau planam, maler latzhose, planam cargohose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargolatzhose, cargo-latzhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,62*
€ 27,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,72*
€ 27,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,66*
€ 28,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,76*
€ 28,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,34*
€ 30,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0187024
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
0177102
ab € 19,54*
Ähnlich
Planam
0177106
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
0177110
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
0177024
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0177026
ab € 19,56*
Ähnlich
Planam
0177027
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0177028
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
0177029
ab € 19,69*
Ähnlich
Planam
0177042
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
0177044
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
0177046
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
0177048
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
0177050
ab € 19,54*
Ähnlich
Planam
0177052
ab € 19,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.