Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cargo-Bundhose BW 290 mittelrot Größe 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0183
Planam 0183
Artikel-Nr.:
     2627A-4705018398
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     183098
EAN/GTIN:
     4030913029863
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Liegt im Trend, sitzt perfekt!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gummizug im Bund
  • Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
  • Kniepolstertaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
98
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, planam bundhose größe 98, planam arbeitshose, arbeitshose 98, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargobundhose, cargo-bundhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,23*
€ 23,94*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,01*
€ 24,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,56*
€ 24,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,22*
€ 24,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,94*
€ 26,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0173024
ab € 19,54*
Ähnlich
Planam
0183024
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
0183025
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0183026
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0183027
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0183028
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
0183029
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
0183042
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0183044
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0183046
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
0183048
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
0183050
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
0183052
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
0183054
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0183056
ab € 18,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.