Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Stream Fleece Jacke camel/marine Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0348
Planam 0348
Artikel-Nr.:
     2627A-4705034864
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     348064
EAN/GTIN:
     4030913348643
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

Tragekomfort mit integriertem Kälteschutz

  • Wind- und Wasserabweisend
  • modisch aktuelles Design
  • High-Tech- Fleece
  • durchgehender Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen
  • Ärmelbündchen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • Fleece
  • Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
camel/marine
Größe:
3XL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,67*
€ 33,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,64*
€ 34,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,91*
€ 34,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,72*
€ 34,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,28*
€ 37,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0348052
ab € 22,37*
Ähnlich
Planam
0348048
ab € 22,48*
Ähnlich
Planam
0348044
ab € 22,36*
Ähnlich
Planam
0348056
ab € 22,30*
Ähnlich
Planam
0348040
ab € 22,29*
Ähnlich
Planam
0348060
ab € 22,37*
Ähnlich
Planam
0346040
ab € 22,35*
Ähnlich
Planam
347048
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.