Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose MG 260 kornblau Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0820
Planam 0820
Artikel-Nr.:
     2627A-4705082048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     820048
EAN/GTIN:
     4030913820484
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Strapazierfähig und perfekt im Schnitt

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte
  • Bund mit Hakenverschluss

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose kornblau planam gr.48, planam arbeitshose, arbeitshose blau, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,97*
€ 20,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,65*
€ 20,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,82*
€ 20,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,79*
€ 21,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,96*
€ 21,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0820024
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
0820025
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0820026
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0820027
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0820028
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0820029
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
0820042
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
0820044
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0820046
ab € 13,98*
Ähnlich
Planam
0820050
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0820052
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
0820054
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0820056
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
0820058
ab € 15,19*
Ähnlich
Planam
0820060
ab € 15,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.