Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose MG 260 weiß Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0833
Planam 0833
Artikel-Nr.:
     2627A-4705083324
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     833024
EAN/GTIN:
     4030913833248
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Der Klassiker – jetzt besonders robust

  • Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • Bundweite seitlich verstellbar
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenstück
  • Sicherheitsschnalle an den Trägern

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
24
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose weiß, maler latzhose, arbeitslatzhose canvas, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,78*
€ 27,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,78*
€ 28,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,86*
€ 28,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,06*
€ 29,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,71*
€ 30,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0830024
ab € 19,84*
Ähnlich
Planam
0831024
ab € 19,84*
Ähnlich
Planam
0832024
ab € 19,91*
Ähnlich
Planam
0833025
ab € 19,82*
Ähnlich
Planam
0833026
ab € 19,87*
Ähnlich
Planam
0833027
ab € 19,82*
Ähnlich
Planam
0833028
ab € 19,79*
Ähnlich
Planam
0833029
ab € 19,91*
Ähnlich
Planam
0833042
ab € 19,75*
Ähnlich
Planam
0833044
ab € 19,81*
Ähnlich
Planam
0833046
ab € 19,77*
Ähnlich
Planam
0833048
ab € 19,74*
Ähnlich
Planam
0833050
ab € 19,88*
Ähnlich
Planam
0833052
ab € 19,83*
Ähnlich
Planam
0833054
ab € 19,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.