Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose MG 260 grau Größe 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0835
Planam 0835
Artikel-Nr.:
     2627A-4705083529
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     835029
EAN/GTIN:
     4030913917542
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Der Klassiker – jetzt besonders robust

  • Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • Bundweite seitlich verstellbar
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenstück
  • Sicherheitsschnalle an den Trägern

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
29
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose grau planam, maler latzhose, arbeitslatzhosen grau, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,92*
€ 27,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,67*
€ 28,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,92*
€ 28,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,17*
€ 29,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,61*
€ 30,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0830024
ab € 19,84*
Ähnlich
Planam
0831024
ab € 19,84*
Ähnlich
Planam
0832024
ab € 19,91*
Ähnlich
Planam
0833024
ab € 19,78*
Ähnlich
Planam
0834024
ab € 19,73*
Ähnlich
Planam
0835024
ab € 19,84*
Ähnlich
Planam
0835025
ab € 19,86*
Ähnlich
Planam
0835026
ab € 19,88*
Ähnlich
Planam
0835027
ab € 19,89*
Ähnlich
Planam
0835028
ab € 19,77*
Ähnlich
Planam
0835042
ab € 19,84*
Ähnlich
Planam
0835044
ab € 19,86*
Ähnlich
Planam
0835046
ab € 19,74*
Ähnlich
Planam
0835048
ab € 19,91*
Ähnlich
Planam
0835050
ab € 19,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.