Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi MG 260 kornblau Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0840
Planam 0840
Artikel-Nr.:
     2627A-4705084024
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     840024
EAN/GTIN:
     4030913840246
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Das optimale Tuning bei Material und Komfort

  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss ca. 60 cm
  • 2 Verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
  • Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fussweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
Kornblau
Größe:
24
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,81*
€ 45,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,99*
€ 46,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,51*
€ 47,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,22*
€ 48,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,64*
€ 51,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0840025
ab € 33,85*
Ähnlich
Planam
0840026
ab € 33,74*
Ähnlich
Planam
0840027
ab € 33,85*
Ähnlich
Planam
0840028
ab € 33,71*
Ähnlich
Planam
0840029
ab € 33,73*
Ähnlich
Planam
0840042
ab € 33,88*
Ähnlich
Planam
0840044
ab € 33,98*
Ähnlich
Planam
0840046
ab € 33,86*
Ähnlich
Planam
0840048
ab € 33,77*
Ähnlich
Planam
0840050
ab € 33,78*
Ähnlich
Planam
0840052
ab € 33,76*
Ähnlich
Planam
0840054
ab € 34,00*
Ähnlich
Planam
0840056
ab € 37,08*
Ähnlich
Planam
0840058
ab € 37,15*
Ähnlich
Planam
0840060
ab € 37,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.