Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel MG 260 kornblau Größe 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0850
Planam 0850
Artikel-Nr.:
     2627A-4705085029
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     850029
EAN/GTIN:
     4030913850290
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Der Mantel, der alles mitmacht

  • Kragen mit Revers
  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 1 Verstärkte Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • Druckknopfleiste
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
Kornblau
Größe:
29
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, herrenkittel blau, herrenkittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,29*
€ 25,02*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,94*
€ 25,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,70*
€ 25,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,84*
€ 25,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,57*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0850024
ab € 17,51*
Ähnlich
Planam
0850025
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
0850026
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
0850027
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
0850028
ab € 17,49*
Ähnlich
Planam
0850042
ab € 17,52*
Ähnlich
Planam
0850044
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
0850046
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
0850048
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
0850050
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
0850052
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
0850054
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
0850056
ab € 19,31*
Ähnlich
Planam
0850058
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
0850060
ab € 19,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.