Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel MG 260 kornblau Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0850
Planam 0850
Artikel-Nr.:
     2627A-4705085046
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     850046
EAN/GTIN:
     4030913850467
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Der Mantel, der alles mitmacht

  • Kragen mit Revers
  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 1 Verstärkte Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • Druckknopfleiste
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
Kornblau
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, herrenkittel blau, herrenkittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,28*
€ 25,06*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,81*
€ 25,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,70*
€ 25,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 25,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,60*
€ 26,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0850024
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
0850025
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
0850026
ab € 17,47*
Ähnlich
Planam
0850027
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
0850028
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
0850029
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
0850042
ab € 17,45*
Ähnlich
Planam
0850044
ab € 17,52*
Ähnlich
Planam
0850048
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
0850050
ab € 17,55*
Ähnlich
Planam
0850052
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
0850054
ab € 17,54*
Ähnlich
Planam
0850056
ab € 19,28*
Ähnlich
Planam
0850058
ab € 19,32*
Ähnlich
Planam
0850060
ab € 19,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.