Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi Tristep kornblau Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1131
Planam 1131
Artikel-Nr.:
     2627A-4705113162
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1131062
EAN/GTIN:
     4030913004501
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

3 Nähte und hochwertiges Material für mehr Robustheit und Tragekomfort

  • Reißverschluss verdeckt mit Patte, mit Druckknopf
  • Ärmelbündchen mit Druckknopf
  • Vierfach-Luftösen unter den Achseln
  • 2 Golffalten am Rückenteil
  • Aufhänger im Kragen
  • Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar
  • Doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
  • Handy- und Oberschenkeltasche links mit Klettverschluss und integrierter Handytasche
  • 2 Seiteneingriffe, eingesetzte Beuteltaschen mit Patte
  • rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach
  • Doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
  • 1 Innentasche

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, monteuroverall planam, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,61*
€ 54,40*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,76*
€ 55,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,69*
€ 56,78*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,80*
€ 57,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,36*
€ 58,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1131024
ab € 36,85*
Ähnlich
Planam
1131025
ab € 36,80*
Ähnlich
Planam
1131026
ab € 36,79*
Ähnlich
Planam
1131027
ab € 36,96*
Ähnlich
Planam
1131028
ab € 37,02*
Ähnlich
Planam
1131029
ab € 37,01*
Ähnlich
Planam
1131042
ab € 36,90*
Ähnlich
Planam
1131044
ab € 36,64*
Ähnlich
Planam
1131046
ab € 36,63*
Ähnlich
Planam
1131048
ab € 36,67*
Ähnlich
Planam
1131050
ab € 36,84*
Ähnlich
Planam
1131052
ab € 36,91*
Ähnlich
Planam
1131054
ab € 36,80*
Ähnlich
Planam
1131056
ab € 40,60*
Ähnlich
Planam
1131058
ab € 40,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.