Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Planam Monsun Hose grau Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1482
Planam 1482
Artikel-Nr.:
     2627A-4705148264
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1482064
EAN/GTIN:
     4030913863436
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Trocken arbeitet es sich besser.

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 Beuteltaschen mit Reißverschluss
  • 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen als Applikationen
  • elastischer Einsatz im Bund mit Kordelzug
  • Fußweitenverstellung mit Klettverschluss
  • Reißverschluss am Unterschenkel

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
    Ripstop, PLANAM-TEX beschichtet
  • Teilfutter: 100 % Polyester
    Netzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, planam arbeitshose, berufshose, planam, regenjacke, allwetterjacke, regenanzug, regenhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,39*
€ 27,51*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,85*
€ 27,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,87*
€ 27,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,01*
€ 28,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,65*
€ 28,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 23,59*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
1482048
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
1482052
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
1482056
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
1482060
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
1482068
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
1482072
ab € 34,65*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.