Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose BW 270 grün Größe 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1533
Planam 1533
Artikel-Nr.:
     2627A-4705153394
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1533094
EAN/GTIN:
     4030913856742
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

So natürlich und preiswert kann ein Klassiker sein!

  • Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche
  • verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit
  • geknöpfter Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil
  • Hosenträger mit Gummieinsatz
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
94
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose canvas grün, maler latzhose, arbeitslatzhose grün, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,94*
€ 21,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 21,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 22,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,93*
€ 22,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,01*
€ 23,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1530042
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
1531042
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
1532042
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
1533042
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
1533044
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
1533046
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
1533048
ab € 15,00*
Ähnlich
Planam
1533050
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
1533052
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
1533054
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
1533056
ab € 16,38*
Ähnlich
Planam
1533058
ab € 16,32*
Ähnlich
Planam
1533060
ab € 16,37*
Ähnlich
Planam
1533062
ab € 16,46*
Ähnlich
Planam
1533064
ab € 16,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.