Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke BW 270 grün Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1553
Planam 1553
Artikel-Nr.:
     2627A-4705155348
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1553048
EAN/GTIN:
     4030913857008
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Natur pur! Qualität günstig

  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke grün 48, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke 48, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,57*
€ 19,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,25*
€ 20,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,45*
€ 20,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,63*
€ 21,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,66*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1550042
ab € 13,55*
Ähnlich
Planam
1551042
ab € 13,58*
Ähnlich
Planam
1552042
ab € 13,64*
Ähnlich
Planam
1553042
ab € 13,67*
Ähnlich
Planam
1553044
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
1553046
ab € 13,59*
Ähnlich
Planam
1553050
ab € 13,57*
Ähnlich
Planam
1553052
ab € 13,55*
Ähnlich
Planam
1553054
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
1553056
ab € 14,98*
Ähnlich
Planam
1553058
ab € 15,01*
Ähnlich
Planam
1553060
ab € 15,03*
Ähnlich
Planam
1553062
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
1553064
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
1553090
ab € 13,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.