Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Bundjacke gelb/marine Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2007
Planam 2007
Artikel-Nr.:
     2627A-4705200702
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2007102
EAN/GTIN:
     4030913030838
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke

Das einmalige Multitalent

  • Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte
  • Ärmelbündchen justierbar mit Druckknopf
  • Vierfach-Luftösen unter den Achseln
  • 2 Golffalten am Rückenteil
  • Umlegekragen
  • Aufhänger im Kragen
  • Bundabschluss
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • rechte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
  • linke Brusttasche mit integrierter Handytasche und Kugelschreiberfach
  • Doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
  • 1 Innentasche

Material

  • Orange: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • marine: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
102
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke planam blau, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke, warnschutzkleidung, warnschutzjacke, warnschutzregenjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,15*
€ 47,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,10*
€ 50,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,43*
€ 50,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,98*
€ 52,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,42*
€ 54,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2007030
ab € 34,92*
Ähnlich
Planam
2007066
ab € 38,66*
Ähnlich
Planam
2007106
ab € 34,92*
Ähnlich
Planam
2007110
ab € 35,02*
Ähnlich
Planam
2007024
ab € 35,02*
Ähnlich
Planam
2007025
ab € 34,88*
Ähnlich
Planam
2007026
ab € 35,24*
Ähnlich
Planam
2007027
ab € 35,10*
Ähnlich
Planam
2007028
ab € 35,04*
Ähnlich
Planam
2007029
ab € 35,10*
Ähnlich
Planam
2007042
ab € 35,03*
Ähnlich
Planam
2007044
ab € 35,01*
Ähnlich
Planam
2007046
ab € 34,99*
Ähnlich
Planam
2007048
ab € 35,17*
Ähnlich
Planam
2007050
ab € 34,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.