Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Bundhose uni orange Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2011
Planam 2011
Artikel-Nr.:
     2627A-4705201148
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2011048
EAN/GTIN:
     4030913017372
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bequem, praktisch und gut sichtbar

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche mit Patte und Knopf
  • 1 Maßstabtasche rechts
  • 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klett
  • 1 Handytasche

Material

  • 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
uni orange
Größe:
48
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,30*
€ 33,48*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,27*
€ 34,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,36*
€ 36,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,06*
€ 36,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,79*
€ 38,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2012024
ab € 25,22*
Ähnlich
Planam
2011102
ab € 25,17*
Ähnlich
Planam
2011106
ab € 25,13*
Ähnlich
Planam
2011110
ab € 25,27*
Ähnlich
Planam
2011024
ab € 25,18*
Ähnlich
Planam
2011025
ab € 25,23*
Ähnlich
Planam
2011026
ab € 25,27*
Ähnlich
Planam
2011027
ab € 25,25*
Ähnlich
Planam
2011028
ab € 25,33*
Ähnlich
Planam
2011029
ab € 25,20*
Ähnlich
Planam
2011042
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
2011044
ab € 25,20*
Ähnlich
Planam
2011046
ab € 25,16*
Ähnlich
Planam
2011050
ab € 25,26*
Ähnlich
Planam
2011052
ab € 25,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.