Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundhose Nr.2011 Gr.48 uni orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1240782
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2011048
EAN/GTIN:
     4030913017372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Warnschutz Bundhose uni orange 48. Tragekomfort mit sichtbarem Schutz. Bequemes Tragegefühl · praktische Verstaumöglichkeiten und bessere Sichtbarkeit dank Reflexbändern – die Warnschutz Bundhose verbindet viele Vorteile miteinander. · EN 471: Kl. 2 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials · Rückstrahlwert des Reflektionsmaterials Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
uni orange
Größe:
48
Marke:
PLANAM
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,18*
€ 34,76*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,47*
€ 36,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,05*
€ 37,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,96*
€ 38,69*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,99*
€ 41,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2012024
ab € 25,19*
Ähnlich
Planam
2011102
ab € 25,28*
Ähnlich
Planam
2011106
ab € 25,18*
Ähnlich
Planam
2011110
ab € 25,26*
Ähnlich
Planam
2011024
ab € 25,31*
Ähnlich
Planam
2011025
ab € 25,22*
Ähnlich
Planam
2011026
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
2011027
ab € 25,28*
Ähnlich
Planam
2011028
ab € 25,25*
Ähnlich
Planam
2011029
ab € 25,25*
Ähnlich
Planam
2011042
ab € 25,32*
Ähnlich
Planam
2011044
ab € 25,21*
Ähnlich
Planam
2011046
ab € 25,16*
Ähnlich
Planam
2011050
ab € 25,27*
Ähnlich
Planam
2011052
ab € 25,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.