Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Bundhose orange/grün Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2018
Planam 2018
Artikel-Nr.:
     2627A-4705201825
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2018025
EAN/GTIN:
     4030913022178
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Tragekomfort vom Feinsten

  • Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar
  • Hammerschlaufe
  • Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel
  • Doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Rundbund mit Gürtelschlaufen
  • eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss

Material

  • Orange: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Grün: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/grün
Größe:
25
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,25*
€ 36,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,01*
€ 38,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,08*
€ 40,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,32*
€ 41,44*
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,66*
€ 43,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2017024
ab € 26,28*
Ähnlich
Planam
2018102
ab € 26,35*
Ähnlich
Planam
2018106
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
2018110
ab € 26,46*
Ähnlich
Planam
2018024
ab € 26,31*
Ähnlich
Planam
2018026
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
2018027
ab € 26,23*
Ähnlich
Planam
2018028
ab € 26,44*
Ähnlich
Planam
2018029
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
2018042
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
2018044
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
2018046
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
2018048
ab € 26,37*
Ähnlich
Planam
2018050
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
2018052
ab € 26,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.