Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Ralleycombi uni orange Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2031
Planam 2031
Artikel-Nr.:
     2627A-4705203152
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2031052
EAN/GTIN:
     4030913018355
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Sicher vom Scheitel bis zur Sohle

  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 2 Gesäßtaschen
  • 1 Maßstabtasche rechts
  • 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klett
  • 1 Handytasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • verstellbarer Gummizug am Rücken
  • verstellbare Fußweite an den Beinen

Material

  • 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
uni orange
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, arbeitsanzug orange, arbeitsanzug, monteuroverall planam, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi, warnschutzkleidung, warnschutzoverall, warnschutzkombi
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,12*
€ 66,28*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,23*
€ 67,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,29*
€ 70,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,77*
€ 70,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,70*
€ 72,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031102
ab € 49,71*
Ähnlich
Planam
2031106
ab € 49,72*
Ähnlich
Planam
2031110
ab € 49,52*
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 31,44*
Ähnlich
Planam
2031025
ab € 31,60*
Ähnlich
Planam
2031026
ab € 31,62*
Ähnlich
Planam
2031027
ab € 31,53*
Ähnlich
Planam
2031028
ab € 49,36*
Ähnlich
Planam
2031029
ab € 49,54*
Ähnlich
Planam
2031042
ab € 49,76*
Ähnlich
Planam
2031044
ab € 49,70*
Ähnlich
Planam
2031046
ab € 49,40*
Ähnlich
Planam
2031048
ab € 49,59*
Ähnlich
Planam
2031050
ab € 49,46*
Ähnlich
Planam
2031054
ab € 49,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.