Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz Rallyekombi 2031, uni orange, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Overall uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 52 - Größe 52
Warnschutzbekleidung Overall uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 52 - Größe 52
Warnschutzbekleidung Overall uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 52 - Größe 52
Warnschutzbekleidung Overall uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 52 - Größe 52
Warnschutzbekleidung Overall uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 52 - Größe 52
Warnschutzbekleidung Overall uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 52 - Größe 52
Artikel-Nr.:
     6C8MS-911309
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2031052
EAN/GTIN:
     4030913018355
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Mehr Warnschutz geht nicht: Zehn Reflexbänder sorgen für perfekte Sichtbarkeit bei allen Witterungsverhältnissen.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
52
Konfektionsgröße (USA):
L
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Ralleykombis
Artikelbezeichnung:
Rallyekombi uni
Farbe:
uni orange
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>85 % Polyester, 15 % Baumwolle <br />Diagonal-Köper   ca. 290g/m²<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, KFZ / Fahrzeugtechnik, Freizeit
Produktlinien:
Warnschutz, Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
Produktmerkmal 2:
2 Brusttaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 3:
2 aufgesetzte Seitentaschen
Produktmerkmal 4:
1 Maßstabtasche rechts
Produktmerkmal 5:
2 Gesäßtaschen
Produktmerkmal 6:
1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 7:
1 Handytasche
Produktmerkmal 8:
2 seitliche Durchgriffe
Produktmerkmal 9:
verstellbare Ärmelbündchen
Produktmerkmal 10:
verstellbarer Gummizug im Rücken
Produktmerkmal 11:
verstellbare Fußweite an den Beinen
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.,
Bruttogewicht:
1,62 kg
Körpergröße:
180 cm
Brustumfang:
104 cm
Bundumfang:
92 cm
Schrittlänge:
80 cm
vordere Ärmellänge:
47 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,41*
€ 65,14*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,37*
€ 66,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,45*
€ 68,73*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,54*
€ 69,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,51*
€ 70,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031046
ab € 49,32*
Ähnlich
Planam
2031102
ab € 49,46*
Ähnlich
Planam
2031106
ab € 49,33*
Ähnlich
Planam
2031110
ab € 49,78*
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 31,63*
Ähnlich
Planam
2031025
ab € 31,46*
Ähnlich
Planam
2031026
ab € 31,73*
Ähnlich
Planam
2031027
ab € 31,62*
Ähnlich
Planam
2031028
ab € 49,32*
Ähnlich
Planam
2031029
ab € 49,38*
Ähnlich
Planam
2031042
ab € 49,63*
Ähnlich
Planam
2031044
ab € 49,46*
Ähnlich
Planam
2031048
ab € 49,48*
Ähnlich
Planam
2031050
ab € 49,62*
Ähnlich
Planam
2031054
ab € 49,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.