Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Ralleycombi orange/marine Größe 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2036
Planam 2036
Artikel-Nr.:
     2627A-4705203626
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2036026
EAN/GTIN:
     4030913018508
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Praktisch und komfortabel – mehr geht Nicht!

  • Reißverschluss verdeckt mit Druckknopf und Klettverschluss zum Fixieren der Patte
  • mit Druckknopf justierbare Ärmelbündchen
  • vierfache Luftösen unter den Achseln
  • 2 Golffalten am Rückenteil
  • Umlegekragen
  • Aufhänger am Kragen, Knieverstärkung
  • Kniepolster sind integrierbar
  • Doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
  • Handy- und Oberschenkeltasche links
  • 2 Seiteneingriffe
  • eingesetzte Beuteltaschen mit Patte
  • Klettverschluss und integrierte Handytasche
  • rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte
  • Klettverschluss und Kugelschreiberfach
  • Doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
  • 1 Innentasche

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
26
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, arbeitsanzug orange blau, arbeitsanzug orange, arbeitsanzug blau, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi, warnschutzkleidung, warnschutzoverall, warnschutzkombi
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,52*
€ 72,69*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,52*
€ 76,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,28*
€ 76,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,59*
€ 80,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,60*
€ 83,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 31,49*
Ähnlich
Planam
2036102
ab € 56,05*
Ähnlich
Planam
2036106
ab € 56,29*
Ähnlich
Planam
2036110
ab € 56,09*
Ähnlich
Planam
2036024
ab € 56,16*
Ähnlich
Planam
2036025
ab € 56,45*
Ähnlich
Planam
2036027
ab € 56,30*
Ähnlich
Planam
2036028
ab € 56,47*
Ähnlich
Planam
2036029
ab € 56,63*
Ähnlich
Planam
2036042
ab € 56,22*
Ähnlich
Planam
2036044
ab € 56,36*
Ähnlich
Planam
2036046
ab € 56,16*
Ähnlich
Planam
2036048
ab € 56,12*
Ähnlich
Planam
2036050
ab € 56,45*
Ähnlich
Planam
2036052
ab € 56,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.