Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Rallyekombi Nr.2036 Gr.26 orange/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1600949
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2036026
EAN/GTIN:
     4030913018508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Warnschutz Rallyekombi orange/marine 26. Lässt Sie im Dunkeln strahlen. Mehr Warnschutz geht nicht: Zehn Reflexbänder sorgen für perfekte Sichtbarkeit bei allen Witterungsverhältnissen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
26
Farbe:
orange/marine
Marke:
PLANAM
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3, EN 14404:2010 Typ 2 Stufe 1
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,52*
€ 72,69*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,52*
€ 76,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,28*
€ 76,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,59*
€ 80,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,60*
€ 83,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 31,49*
Ähnlich
Planam
2036102
ab € 56,05*
Ähnlich
Planam
2036106
ab € 56,29*
Ähnlich
Planam
2036110
ab € 56,09*
Ähnlich
Planam
2036024
ab € 56,16*
Ähnlich
Planam
2036025
ab € 56,45*
Ähnlich
Planam
2036027
ab € 56,30*
Ähnlich
Planam
2036028
ab € 56,47*
Ähnlich
Planam
2036029
ab € 56,63*
Ähnlich
Planam
2036042
ab € 56,22*
Ähnlich
Planam
2036044
ab € 56,36*
Ähnlich
Planam
2036046
ab € 56,16*
Ähnlich
Planam
2036048
ab € 56,12*
Ähnlich
Planam
2036050
ab € 56,45*
Ähnlich
Planam
2036052
ab € 56,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.