Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Parka uni gelb Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2054
Planam 2054
Artikel-Nr.:
     2627A-4705205452
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2054052
EAN/GTIN:
     4030913880792
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke

Rundum geschützt bei Regen und Schnee!

  • wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze einrollbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • Handytasche
  • durchgehender Frontreißverschluss

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke planam l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, planam, pilotenjacke, parka, winterjacke, allwetterjacke, warnschutzkleidung, warnschutzjacke, warnschutzparka, warnschutzregenjacke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,86*
€ 56,21*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,11*
€ 57,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,82*
€ 58,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,53*
€ 59,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,68*
€ 61,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2054048
ab € 42,84*
Ähnlich
Planam
2054044
ab € 42,86*
Ähnlich
Planam
2054056
ab € 42,75*
Ähnlich
Planam
2054060
ab € 42,95*
Ähnlich
Planam
2054064
ab € 46,94*
Ähnlich
Planam
2054068
ab € 46,85*
Ähnlich
Planam
2053044
ab € 44,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.