Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Parka gelb/marine Größe 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2057
Planam 2057
Artikel-Nr.:
     2627A-4705205776
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2057076
EAN/GTIN:
     4030913918716
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke

Beste Materialien, bester Schutz!

  • Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze abnehmbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern und Handytasche rechts
  • durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
  • Kordelzug im Bund
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
4XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,69*
€ 107,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,72*
€ 109,37*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 88,55*
€ 110,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,09*
€ 113,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,82*
€ 115,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2057072
ab € 84,87*
Ähnlich
Planam
2057080
ab € 85,06*
Ähnlich
Planam
2057084
ab € 84,90*
Ähnlich
Planam
2057064
ab € 46,78*
Ähnlich
Planam
2057068
ab € 46,79*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 42,60*
Ähnlich
Planam
2057052
ab € 42,69*
Ähnlich
Planam
2057048
ab € 42,61*
Ähnlich
Planam
2057048
ab € 42,66*
Ähnlich
Planam
2057056
ab € 42,72*
Ähnlich
Planam
2057060
ab € 42,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.