Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Canvas 320 grün Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2131
Planam 2131
Artikel-Nr.:
     2627A-4705213146
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2131046
EAN/GTIN:
     4030913040325
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Der Klassiker mit einmaliger „3-in-1“-Ausstattung und Farbenvielfalt!

  • Knietaschen aus Cordura®
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
  • rechtsDoppelte Maßstabtasche aus Cordura®
  • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen
  • darauf aufgesetzte Handytasche
  • Doppelte Latztasche
  • 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • Geweberückseite leicht Angeraut
  • sehr atmungsaktiv,
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
46
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,06*
€ 33,47*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,61*
€ 33,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 34,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,75*
€ 34,36*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,12*
€ 34,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.