Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsweste Canvas 320 weiß Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2162
Planam 2162
Artikel-Nr.:
     2627A-4705216248
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2162048
EAN/GTIN:
     4030913041346
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste

Der praktische Begleiter für hohe Anforderungen!

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
  • Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten
  • 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
  • Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern
  • Gummizug im Bund
  • verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • Aufhänger im Kragen.

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • Geweberückseite leicht Angeraut
  • sehr atmungsaktiv,
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

    Zertifizierungen

    • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
    • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herrenweste, herrenweste schwarz, canvas weste, arbeitsweste weiß, planam, weste, arbeitsweste, berufsweste, ärmellose jacke, jacke ohne ärmel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,56*
€ 21,43*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,14*
€ 21,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,84*
€ 21,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,97*
€ 22,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,48*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2162052
ab € 15,23*
Ähnlich
Planam
2162044
ab € 15,18*
Ähnlich
Planam
2162056
ab € 15,22*
Ähnlich
Planam
2162060
ab € 15,24*
Ähnlich
Planam
2162064
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.