Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Blouson Canvas kornblau Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2180
Planam 2180
Artikel-Nr.:
     2627A-4705218068
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2180068
EAN/GTIN:
     4030913084091
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke

So gut kann Arbeitsschutz aussehen!

  • wasserdicht, Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten
  • Armbeugen mit Cordura® abgesetzt
  • Kapuze im Kragen
  • aufgesetzte Handytasche rechts
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen zu verschließen
  • Ärmeltasche links
  • Innentasche mit Klettverschluss
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Strick Bündchen an den Ärmeln und am Bund

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • PU-beschichtet, besonders strapazierfähig

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
4XL
Weitere Suchbegriffe: Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke planam blau, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, winterblouson, winter-blouson
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,47*
€ 60,51*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,86*
€ 61,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,97*
€ 63,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,34*
€ 63,46*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 66,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2180052
ab € 42,34*
Ähnlich
Planam
2180048
ab € 42,15*
Ähnlich
Planam
2180044
ab € 41,99*
Ähnlich
Planam
2180056
ab € 42,09*
Ähnlich
Planam
2180060
ab € 42,08*
Ähnlich
Planam
2180064
ab € 46,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.