Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Blouson, Canvas Größe 4XL, kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Winter-Blouson, Canvas Größe 4XL, kornblau
Planam Winter-Blouson, Canvas Größe 4XL, kornblau
Planam Winter-Blouson, Canvas Größe 4XL, kornblau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-857798
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2180068
EAN/GTIN:
     4030913084091
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Winterblouson Canvas 320

Ausführung:
• Wasserdicht, Nähte hinterklebt
• Winddicht
• Armbeugen mit Cordura® abgesetzt
• Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund
• Fleecekragen, Kapuze im Kragen
• Innenfutter gesteppt
• 3M™ Scotchlite™ Reflexbiesen 8912 N an den Schultern und Taschenpatten
• Handy-, Seiten-, Front-, Brust-, Ärmel- und Innentaschen
• Verdeckter Frontreißverschluss
Material:
• Oberstoff: 100 % Polyester (PU-beschichtet)
• Verstärkungen: 100 % Nylon (Cordura® mit TEFLON®-Beschichtung), Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
• Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: DIN EN ISO 6330

Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
4XL
Herstellerartikelnummer:
2180068
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,47*
€ 60,51*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,86*
€ 61,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,97*
€ 63,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,34*
€ 63,46*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 66,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2180052
ab € 42,34*
Ähnlich
Planam
2180048
ab € 42,15*
Ähnlich
Planam
2180044
ab € 41,99*
Ähnlich
Planam
2180056
ab € 42,09*
Ähnlich
Planam
2180060
ab € 42,08*
Ähnlich
Planam
2180064
ab € 46,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.